Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-162/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-162/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 734-162/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Wago 734-162/105-604 Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30019551
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-162/105-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • THR-Stiftleisten zur Verarbeitung im “Reflow”-Lötprozess in der SMT-Fertigung
    - “Tape-and-Reel”-Verpackungen für die automatische Bestückung der Komponenten auf die Leiterplatte
    - Optimaler Wärmezugang zur Lötstelle durch das Stiftgehäusedesign erlaubt geringere Löttemperaturen
    - 100% fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30401*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42401*
€ 0,50457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35401*
€ 0,42127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33401*
€ 0,39747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30401*
€ 0,36177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.