Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01470799 Herst.-Nr.: 2002-409/000-005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 45.2 mm | | Höhe | 19 mm | | Tiefe | 4.1 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Rot | | Spannung | 800 V | Energie | Stromstärke | 25 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6867* | € 1,9867* | | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,51925* | € 2,05925* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,6164* | € 2,1864* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,6488* | € 2,2188* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,7632* | € 2,3632* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 198,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|