Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 8P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 8P Schwarz
Phoenix MCDNV 1,5/ 8-G1-3,5 P26THR Anschlussblock 8P Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-75998648
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1952843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Die Pinlänge beträgt 26 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
16.1 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 4,75*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,2316*
€ 4,8016*
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,19*
€ 5,27*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,214*
€ 5,284*
25 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,214*
€ 5,284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 237,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.