Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 6P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 6P Schwarz
Phoenix Contact MCDNV 1,5/ 6-G1-3,5 RNP26THR Anschlussblock 6P Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000026944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads".
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.7 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
15.9 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,484*
€ 3,154*
16 Tage
unbekannt
45
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6724*
€ 3,4659*
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,64*
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,99534*
€ 3,79534*
7 Tage
nicht lagernd
45
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0248*
€ 3,8348*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,154*
€ 3,75326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,934*
€ 3,49146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 141,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.