Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCD 1,5/12-G1-3,81 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCD 1,5/12-G1-3,81 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MCD 1,5/12-G1-3,81 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3517A-65998520
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1843172
EAN/GTIN:
     4017918112363
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.11 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
26.2 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,09*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,9583*
€ 7,0983*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,9583*
€ 7,0983*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,9786*
€ 7,1286*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,26*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 354,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.