Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-7024341
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1776511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.5 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1363*
€ 1,3331*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16716*
€ 1,33716*
16 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19333*
€ 1,37333*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,39*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21724*
€ 1,39724*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,3331*
€ 1,58639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3163*
€ 1,5664
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1363*
€ 1,3522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 333,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
€ 21,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
€ 4,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
€ 11,2163*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1333*
Zubehör
Phoenix Contact
1825132
€ 1,9718*
Zubehör
Phoenix Contact
1825705
€ 1,9618*
Zubehör
Phoenix Contact
1786844
€ 1,2385*
Zubehör
Phoenix Contact
1719105
€ 2,8896*
Zubehör
Phoenix Contact
1754801
€ 2,317*
Zubehör
Phoenix Contact
1777811
€ 3,0169*
Zubehör
Phoenix Contact
1777992
€ 1,2285*
Zubehör
Phoenix Contact
1805314
€ 1,702*
Zubehör
Phoenix Contact
1809747
€ 0,7152*
Zubehör
Phoenix Contact
1834916
€ 1,4174*
Zubehör
Phoenix Contact
1835106
€ 1,5954*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.