Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/12-GF-5,08 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MSTB 2,5/12-GF-5,08 PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/12-GF-5,08 PCB Grün
Artikel-Nr.:
     3461-7046021
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1776605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3499*
€ 2,7144*
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,3928*
€ 2,7828*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4956*
€ 2,9056*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5686*
€ 2,9886*
27 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6528*
€ 3,0828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7144*
€ 3,23014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6699*
€ 3,17718
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3499*
€ 2,79638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1333*
Zubehör
Phoenix Contact
1825226
€ 4,8395*
Zubehör
Phoenix Contact
1825792
€ 4,8795*
Zubehör
Phoenix Contact
1778085
€ 4,492*
Zubehör
Phoenix Contact
1754898
€ 8,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1755567
€ 5,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1777895
€ 11,4648*
Zubehör
Phoenix Contact
1805398
€ 7,1099*
Zubehör
Phoenix Contact
1809831
€ 1,704*
Zubehör
Phoenix Contact
1835009
€ 5,445*
Zubehör
Phoenix Contact
1835193
€ 5,4415*
Zubehör
Phoenix Contact
1860879
€ 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1861564
€ 5,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1873304
€ 5,2008*
Zubehör
Phoenix Contact
1873906
€ 7,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.