| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29940159 Herst.-Nr.: 1061170000 EAN/GTIN: 4032248810604 |
| |
|
| | |
| 180°-invertierte, rückspannungssichere Stiftleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung. Mit selbstständig verrastendem Mittenflansch für die Feldverdrahtung in 6 mm² im Raster 7.62. Ideal auch als fingersichere Lösung bei Rück-spannung. Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1. Auf Anfrage auch ohne Mittenflansch lieferbar. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | ROHS | | Kabelstück (AWG) | 24 - 10 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Betriebstemperatur | -50 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |