Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918266691 Herst.-Nr.: 1869800 EAN/GTIN: 4017918266691 |
| |
|
| | |
| Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Nennstrom (Ex): 20 A, Nennspannung (Ex): 176 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 3 | | Produktfarbe | Grün | | Zertifizierung | EN-VDE, REACH, RoHS | | Kabelstück (AWG) | 24 - 12 | | Eingangsanschlussstück Kapazität | 2.5 mm² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 15 mm | | Tiefe | 11.1 mm | | Höhe | 36.5 mm | Energie | Nennspannung | 320 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,7898* | € 2,1455* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,9218* | € 2,3418* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0054* | € 2,4354* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,025* | € 2,455* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2053* | € 2,6053* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|