Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MKDS 3/ 2-B-5,08 BK Anschlussblock 2P Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact MKDS 3/ 2-B-5,08 BK Anschlussblock 2P Schwarz
Phoenix Contact MKDS 3/ 2-B-5,08 BK Anschlussblock 2P Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29938370
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1706455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Anschlüsse intern gebrückt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
11.2 mm
Höhe
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,44*
€ 107,6236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,70*
€ 106,743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,79*
€ 100,9001
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,30*
€ 99,127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,79*
€ 84,2401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.