| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-29935085 Herst.-Nr.: 1038150000 EAN/GTIN: 4032248766666 |
| |
|
| | |
| Die Stiftleiste SC in 270°-Abgangsrichtung - der Winkel von 270° wird definiert zwischen Steckrichtung und Lötpin und kennzeichnet die Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, jedoch für das Stecken von Buchsenleisten über Kopf. - mehr Gestaltungsfreiheit beim Baugruppen- und Gerätedesign. - hohe Packungsdichte bei paralleler Anordnung mehrerer Leiterplatten in einem Gehäuse - anwendungsgerechtes Gehäusedesign durch eine zusätzliche optionale Abgangsrichtung - als geschlossener (G) Variante und mit Schraubflansch (F) verfügbar.
Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und Kodierung. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Orange | | Zertifizierung | ROHS | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Betriebstemperatur | -50 - 120 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |