Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact IDC 0,3/ 2-3,81 Anschlussblock 2P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact IDC 0,3/ 2-3,81 Anschlussblock 2P Grün
Phoenix Contact IDC 0,3/ 2-3,81 Anschlussblock 2P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29928376
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1706170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schneidanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.81 mm
Tiefe
12.4 mm
Höhe
22.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3022*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.