Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MVSTBW 2,5/2-STF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MVSTBW 2,5/2-STF-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MVSTBW 2,5/2-STF-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29908131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1834903
EAN/GTIN:
     4017918102166
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.32 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
26 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7652*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9252*
€ 1,10099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8652*
€ 1,02959
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.