Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 1758018 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1758018 Anschlussblock Grün
Phoenix 1758018 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3517A-55999375
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1758018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Stromstärke
12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.16 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
15.9 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,28964*
€ 0,38964*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2916*
€ 0,3916*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29748*
€ 0,39748*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3267*
€ 0,4367*
25 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3267*
€ 0,4367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,38964*
€ 0,46367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32964*
€ 0,39227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31964*
€ 0,38037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28964*
€ 0,34467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 97,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0619*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 0,099*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.