Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MVSTBW 2,5/12-STF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MVSTBW 2,5/12-STF-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MVSTBW 2,5/12-STF-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906877
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1835009
EAN/GTIN:
     4017918121730
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.12 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
26 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.