Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SC 4/12 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SC 4/12 Anschlussblock 12P Grau
Phoenix Contact SC 4/12 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906635
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3042557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 12, Querschnitt:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 74,4 mm, Höhe: 22,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.4 mm
Tiefe
48.6 mm
Höhe
22.3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,524*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5182*
€ 14,89666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,3482*
€ 14,69436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8082*
€ 14,05176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,874*
€ 11,75006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,324*
€ 11,09556
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,524*
€ 8,95356
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3043815
ab € 0,2142*
Zubehör
Phoenix Contact
3043831
ab € 0,2924*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.