Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MVSTBW 2,5/10-STF-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MVSTBW 2,5/10-STF-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MVSTBW 2,5/10-STF-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3517A-75990899
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1834987
EAN/GTIN:
     4017918102555
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Stromstärke
12 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
2.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.96 mm
Tiefe
12.6 mm
Höhe
26 mm
Energie
Nennspannung
320 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,32*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7245*
€ 5,3445*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,7445*
€ 5,3445*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7364*
€ 5,3464*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7532*
€ 5,3832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 266,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.