Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-737 Anschlussblock 7P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 722-737 Anschlussblock 7P Grau
Wago 722-737 Anschlussblock 7P Grau
Wago 722-737 Anschlussblock 7P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29905482
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
7P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.5 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
23.25 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21068*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61068*
€ 3,10671
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21068*
€ 2,63071
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.