Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-268 Anschlussblock 8P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-268 Anschlussblock 8P Orange
Wago 734-268 Anschlussblock 8P Orange
Wago 734-268 Anschlussblock 8P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29833164
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Der Stiftquerschnitt 1 x 1 mm in MCS-MINI erlaubt einen Nennstrom von 10 A
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
8P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11301*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28301*
€ 1,52678
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11301*
€ 1,32448
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-159
ab € 0,04193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.