Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB8252V Widerstand 82500 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB8252V Widerstand 82500 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB8252V Widerstand 82500 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832662
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB8252V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
82500 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A82K5BTDF
ab € 0,327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.