Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB4532V Widerstand 45300 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB4532V Widerstand 45300 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB4532V Widerstand 45300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832603
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB4532V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
45300 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0335*
€ 0,0399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0303*
€ 0,0361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0282*
€ 0,0336
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.