Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB4022V Widerstand 40200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB4022V Widerstand 40200 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB4022V Widerstand 40200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832595
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB4022V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
40200 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0335*
€ 0,0399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0303*
€ 0,0361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,0326
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,0312
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJPB6B4022V
ab € 0,0319*
Ähnlich
TE Connectivity
RN73C2A40K2BTDF
ab € 0,348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.