Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB2491V Widerstand 2490 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB2491V Widerstand 2490 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB2491V Widerstand 2490 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832535
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB2491V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2490 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RP73D2A2K49BTG
ab € 0,431*
Ähnlich
Vishay
TNPW08052K49BEEA
ab € 0,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.