Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA6AEB1020V Widerstand 102 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA6AEB1020V Widerstand 102 Ohm Metall
Panasonic ERA6AEB1020V Widerstand 102 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832496
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1020V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
102 Ohm
Leistung
0.125 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5098*
€ 0,6067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.