Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB561V Widerstand 560 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB561V Widerstand 560 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB561V Widerstand 560 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832442
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB561V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
560 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0294*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1786*
€ 0,2125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0974*
€ 0,1159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R5600BTL
ab € 0,0212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.