Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB473V Widerstand 47000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB473V Widerstand 47000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB473V Widerstand 47000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832426
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB473V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
47000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0287*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4222*
€ 0,5024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD4702B
ab € 0,0693*
Ähnlich
Vishay
TNPW060347K0BEEA
ab € 0,102*
Ähnlich
Vishay
MCT0603MD4702BP100
ab € 0,193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.