Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB271V Widerstand 270 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB271V Widerstand 270 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB271V Widerstand 270 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832396
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB271V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
270 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0287*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4528*
€ 0,5388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD2700B
ab € 0,0665*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R2700BTL
ab € 0,0332*
Ähnlich
Multicomp
MCWF06R2700BTL
ab € 0,019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.