Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB2671V Widerstand 2670 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ERA3AEB2671V Widerstand 2670 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB2671V Widerstand 2670 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     139-4014679
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB2671V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2670 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
7650
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0297*
€ 0,1244*
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,36*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,75*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,244* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.