Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB1072V Widerstand 10700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB1072V Widerstand 10700 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB1072V Widerstand 10700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832342
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB1072V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10700 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
RP73D1J10K7BTG
ab € 0,431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.