Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB910X Widerstand 91 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB910X Widerstand 91 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB910X Widerstand 91 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832325
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB910X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
91 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0382*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B91RE1
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.