Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB753X Widerstand 75000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB753X Widerstand 75000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB753X Widerstand 75000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832318
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB753X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
75000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1083*
€ 0,12888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP7502B
ab € 0,0627*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B75KE1
ab € 0,131*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B75KE1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.