Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB511X Widerstand 510 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB511X Widerstand 510 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB511X Widerstand 510 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832304
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB511X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
510 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0431*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1232A
ab € 258,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.