Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB431X Widerstand 430 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB431X Widerstand 430 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB431X Widerstand 430 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832296
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB431X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
430 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B430RE1
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.