Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 0218/12-101 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 0218/12-101 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
Busch-Jaeger 0218/12-101 Steckdose 2 x RJ-45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29815394
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0218/12-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
datendosen doppelt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
ISO / IEC 11801: 2011-06, EN 60 603-7-51: 2011-01, DIN EN 55022, class B
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
31 mm
Eingangsdurchmesser
10 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.