Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks HOVERTABB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks HOVERTABB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks HOVERTABB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks HOVERTABB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks HOVERTABB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Compulocks HOVERTABB Sicherheitsgehäuse für Tablet 32,8 cm (12.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29722913
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     HOVERTABB
EAN/GTIN:
     857083006593
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Kompatibilität
Universal, for all tablets (Adhesive)
Minimum Bildschirmgröße
10.5 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
HOVERTABW
ab € 65,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.