Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom 99921816 Netzstecker-Adapter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom 99921816 Netzstecker-Adapter Weiß
Telekom 99921816 Netzstecker-Adapter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29380224
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99921816
EAN/GTIN:
     4047976107889
Der Zwischenstecker macht jedes Gerät fit für die Zukunft

Selbst Ihre klassische Kaffeemaschine wird durch das kleines Zusatzgerät zukunftsfähig und lässt sich ganz einfach an Ihr vernetztes Heim anschließen. Der Zwischenstecker ist dabei das Bindeglied zu Ihrem Smart Home. Kurz auf die Steckdose aufgesetzt – und schon ist das Gerät am Netz. Unkomplizierter kann High Tech kaum sein.

- Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Geräten per Funk
- Alle Geräte können weiterhin manuell geschaltet werden
- Hohe Funkreichweite, so dass auch große Häuser problemlos vernetzt werden können
- Schnelle Montage ohne jedes Werkzeug
- Signal-LED zur Anzeige des Zustands des angeschlossenen Geräts und des Eingangs von Funksignalen
- Geringer Stromverbrauch im Standby (0,5 W)
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.