Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THR Anschlussblock 4P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THR Anschlussblock 4P Schwarz
Phoenix MCV 1,5/ 4-GF-3,81 P14 THR Anschlussblock 4P Schwarz
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000017493
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1707230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads'
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.63 mm
Tiefe
7.25 mm
Höhe
10.6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1546*
€ 1,4646*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,333*
€ 1,683*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3908*
€ 1,8008*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,49*
€ 1,82*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5295*
€ 1,8595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4646*
€ 1,74287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3546*
€ 1,61197
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1546*
€ 1,37397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 73,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,101*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.