Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06.3454.6040 Gewürzstreuer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06.3454.6040 Gewürzstreuer Edelstahl
WMF 06.3454.6040 Gewürzstreuer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29209900
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.3454.6040
EAN/GTIN:
     4000530644831
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Das 2-teilige Salz- und Pfefferstreuerset überrascht durch sein schlankes, modernes Design. Die 15cm hohen, grazilen Streuer sind aus mattem Cromargan® Edelstahl gefertigt und sind fest im 7,8cm breiten Holzständer verankert. Durch das reizvolle Zusammenspiel von kühlem Edelstahl und rustikalem Holz ist das attraktive Streuer-Set sowohl für moderne als auch klassische Ambiente geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.