Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 61738 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 61738 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V
Lancom Systems 61738 PoE-Adapter Gigabit Ethernet 55 V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28515936
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61738
EAN/GTIN:
     4044144617386
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
lancom poe netzteil
Die preiswerte Lösung für Unternehmen, die beabsichtigen, einzelne PoE-Geräte in ihre bisherigen, nicht oder nicht ausreichend PoE-fähigen Netzwerke zu integrieren.
Der LANCOM GE PoE+ Injector bietet eine außerordentliche Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Mit der Möglichkeit, die Spannungsversorgung bis zu 100m entfernt zum
Access Point bereitzustellen, ergibt sich eine große Flexibilität zur Montage der Access Points, wodurch eine Positionierung zur perfekten Funkfeldabdeckung einfacher
erreicht werden kann. Außerdem bietet er die Möglichkeit der Spannungsversorgung nach dem PoE+-Standard IEEE 802.3at, was den Anschluss von High-Performance
Access Points, wie der LANCOM L-13xx-Serie ermöglicht, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen. Mithilfe eines Auto-Sensor-Algorithmus wird ein angeschlossenes
PoE-Gerät automatisch erkannt und energieeffizient mit der notwendigen Spannung versorgt. Dank Gigabit-Unterstützung kann er an nicht PoE-fähige Gigabit-Switche
angeschlossen werden, so dass PoE-fähige Endgeräte weiterhin auf die Gigabit Performance des Netzwerks zurückgreifen können. Aufgrund des integrierten Netzteils
werden außer dem beiliegenden Kaltgerätestecker zum Betrieb des Injektors keine weiteren Komponenten benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Abmessungen (BxTxH)
53 x 140 x 32.5 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Sicherheit
GS Mark per EN 60950
Pin-Zuordnung
4/5(+), 7/8(-)
Zertifizierung
FCC Part 15 Class B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
55 V
Ausgangsleistung
30 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.