Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET MC-1610MR48 Netzwerk Medienkonverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET MC-1610MR48 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
PLANET MC-1610MR48 Netzwerk Medienkonverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27321406
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     MC-1610MR48
EAN/GTIN:
     4711213687143
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
-48VDC, 2A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
7000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,40*
€ 453,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.