Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET FT-802S35 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET FT-802S35 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
PLANET FT-802S35 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
PLANET FT-802S35 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27321260
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     FT-802S35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
planet medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
35000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Sensitivität
-34 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,35*
€ 98,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.