Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SAISW-3/11-7/8 Schwarz, Silber Polybutylene terephthalate (PBT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SAISW-3/11-7/8 Schwarz, Silber Polybutylene terephthalate (PBT)
Weidmüller SAISW-3/11-7/8 Schwarz, Silber Polybutylene terephthalate (PBT)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27308447
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1291900000
EAN/GTIN:
     4050118085488
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Verbindender thread type
PG11
Kabeldurchmesser
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.