Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 1923-101 Steckdose HDMI Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 1923-101 Steckdose HDMI Weiß
Alcasa 1923-101 Steckdose HDMI Weiß
Alcasa 1923-101 Steckdose HDMI Weiß
Alcasa 1923-101 Steckdose HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27128888
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     1923-101
EAN/GTIN:
     4014619978472
HDMI-Einbaurahmen/Anschlussdose, mit 1 HDMI Anschluss, Good Connections
Die einfachste Art für eine sichere HDMI Verbindung - einfach Anschlusskabel einstecken, fertig!
- Für einen HDMI Anschluss, Typ A 19 polig
- Einfache Anschluss-Montage: Anschlusskabel nur einstecken
- Inkl. 10 cm HDMI Kabel Buchse auf Buchse
- Rahmenaußenmaß: 86 x 86 mm
- Lochabstand: 60 mm
- Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.