Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000017987 Herst.-Nr.: 1718119 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 2P | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.9 mm | | Tiefe | 33.4 mm | | Höhe | 19.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,3742* | € 1,7942* | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,5801* | € 1,9701* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,586* | € 1,976* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,6546* | € 2,0646* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,8188* | € 2,2388* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|