Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/14-GF PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MSTB 2,5/14-GF PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/14-GF PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27109390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1776812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.893 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,6836*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6836*
€ 3,19348
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2936*
€ 2,72938
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1333*
Zubehör
Phoenix Contact
1733071
€ 8,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1779767
€ 12,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1786954
€ 5,234*
Zubehör
Phoenix Contact
1835407
€ 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1835591
€ 6,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1909524
€ 5,264*
Zubehör
Phoenix Contact
1910005
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1910322
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1910649
€ 5,264*
Zubehör
Phoenix Contact
1919831
€ 7,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1970993
€ 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
€ 0,0892*
Zubehör
Phoenix Contact
1718232
€ 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.