Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000024057 Herst.-Nr.: 1847686 EAN/GTIN: 4017918113810 |
| |
|
| | |
| Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 9 | | Produktfarbe | Grün | | Zertifizierung | EN-VDE, CSA, REACH, RoHS | | Stromstärke | 8 A | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Eingangsanschlussstück Kapazität | 1.5 mm² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 54.84 mm | | Tiefe | 7.25 mm | | Höhe | 12.6 mm | Energie | Nennspannung | 320 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,7562* | € 2,1462* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,89* | € 2,2779* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,0402* | € 2,4102* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,1292* | € 2,5092* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,1499* | € 2,5299* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|