Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MCD 1,5/10-G1-3,81 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MCD 1,5/10-G1-3,81 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact MCD 1,5/10-G1-3,81 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918112349
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1843156
EAN/GTIN:
     4017918112349
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, RoHS
Stromstärke
8 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.49 mm
Tiefe
21.9 mm
Höhe
26.2 mm
Energie
Nennspannung
160 V
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,2264*
€ 4,7596*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3052*
€ 4,8352*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,4934*
€ 5,0434*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5475*
€ 5,0875*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9536*
€ 5,5236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7596*
€ 5,66392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6864*
€ 5,57682
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2264*
€ 5,02942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 237,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.