Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FKIC 2,5/15-ST Anschlussblock 15P Grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix FKIC 2,5/15-ST Anschlussblock 15P Grün
Phoenix FKIC 2,5/15-ST Anschlussblock 15P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27108753
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1910801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftleiste
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.