Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FKIC 2,5/ 2-ST Anschlussblock 2P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact FKIC 2,5/ 2-ST Anschlussblock 2P Grün
Phoenix Contact FKIC 2,5/ 2-ST Anschlussblock 2P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27108742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1910678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7376*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9176*
€ 1,09194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8476*
€ 1,00864
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7376*
€ 0,87774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.