Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix IDC 0,3/11-3,81 Anschlussblock 11P Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix IDC 0,3/11-3,81 Anschlussblock 11P Grün
Phoenix IDC 0,3/11-3,81 Anschlussblock 11P Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27108648
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1706264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme phoenix contact
leiterplattenklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 11, Anschlussart: Schneidanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11P
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.1 mm
Tiefe
12.4 mm
Höhe
22.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.